Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB6UF
Cod. Produttore
NSYOPB6UF
Cod. EAN
3606480170270

Informazioni di prodotto

2 montanti fissi 6U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lotto di due montanti da 19 pollici forniti con i fissaggi necessari per l'installazione, lamiera in acciaio rivestita di zinco, spessore 20/10mm. Carico massimo: 3kg per unità; carico massimo per armadio 50kg. Adatto per 6 unità.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

6

altezza del profilo della guida portante

376.5 mm

esecuzione della superficie

zincato

lunghezza

267 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi_OPB

Produttore

2 montanti fissi 6U