Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08721
Cod. Produttore
08721
Cod. EAN
3303430087212

Informazioni di prodotto

2 chiusure laterali per zoccolo P600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG08721 è una base set laterale progettata per garantire una solida installazione in ambito elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa base offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una robusta struttura di supporto. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, conferendo un aspetto pulito e professionale. Questa base è particolarmente adatta per la sistemazione di cavi e per applicazioni di ventilazione e sfiato, offrendo versatilità e funzionalità. La sua progettazione intelligente facilita il montaggio e l'installazione, rendendo il processo semplice e veloce. Con MG08721, si ottiene un prodotto che combina estetica e prestazioni, perfetto per soddisfare le esigenze di chi opera nel settore elettrico.

esecuzione

base set laterale

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

600 mm

larghezza

650 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

colore

Bianco

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

2 chiusure laterali Schneider per zoccolo P600 mm