Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
220 V
corrente nominale
32
fattore di potenza
0.50
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
410
efficienza luminosa della lampada
102
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
forma della lampada
forma a pera
esecuzione vetro/copertura
chiaro
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
base
E14
colore
Bianco
angolo di irraggiamento
300.00
diametro
45.0 mm
lunghezza
77.0 mm
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A++
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
4 kWh
durata di vita nominale media
15000 h
Serie
Vintage_1906___LED
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te