Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4691215
Cod. Produttore
4691215
Cod. EAN
0095969796620

Informazioni di prodotto

Fluke 1587FC Multimetro 1000V, 400mA AC/DC, con misura di isolamento 50/100/250/500/1000V

Documentazione tecnica

Il multimetro digitale 2 in 1 per isolamento ad alte prestazioni Il multimetro Fluke 1587 FC per test di isolamento combina un tester di isolamento digitale e un multimetro digitale a vero RMS; completo di tutte le funzioni; in un'unica unità palmare compatta; che fornisce la massima versatilità per la ricerca di guasti e la manutenzione preventiva. Il multimetro per isolamento Fluke 1587 FC aggiunge quattro nuove potenti funzioni diagnostiche tramite la app di misura Fluke Connect®: Test del rapporto temporizzato PI/DAR con grafici TrendIt™ per identificare più rapidamente umidità e problemi di isolamento contaminato Memorizzazione mediante Fluke Connect al fine di eliminare la necessità di scrivere i risultati; ridurre gli errori e salvare i dati per tenerne una traccia cronologica nel tempo Compensazione della temperatura mediante app; per stabilire valori di base precisi e confronti cronologici Tracciamento cronologico e andamento delle risorse per rilevare l'usura nel corso del tempo e consentire di prendere decisioni in tempo reale sul campo con Fluke Connect® Assets Caratteristiche principali Test temporizzati del rapporto PI/DAR Rilevamento di circuito sotto tensione; per evitare il test di isolamento quando si misura una tensione > 30 V; garantendo una maggiore protezione dell'utente Filtro passa-basso VFD per misurazioni accurate su motori e sistemi di azionamento Scarica automatica della tensione capacitiva per una maggiore protezione dell'utente Test di isolamento (1587 FC: da 0;01 MΩ a 2 GΩ) Tensioni test di isolamento (1587 FC: 50 V; 100 V; 250 V; 500 V; 1000 V) per molte applicazioni Tensione AC/DC; millivolt DC ; milliampere AC/DC; resistenza (Ω); continuità Capacità; test diodi; temperatura; min/max; frequenza (Hz) Spegnimento automatico per risparmiare la carica della batteria Categoria di misura CAT III 1000 V; CAT IV 600 V Ampio display con retroilluminazione Robusta custodia rigida che permette di portare tutto ciò che

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.01 MOhm

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

interfaccia Bluetooth

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

10 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

10 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

0.4 A

max. intervallo di misura della corrente DC

0.4 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MOhm

memoria dei valori massimi

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

tensione di prova nominale 100 V

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 250 V

tensione di prova nominale 500 V

grado di protezione (IP)

IP40

con misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

537 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

99.99 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione di prova nominale 50 V

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

1587FC MULTIMETRO CONN MISURA DI IS