Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDT65X
Cod. Produttore
HMIDT65X
Cod. EAN
3606489747954

Informazioni di prodotto

Display eXtreme serie Harmony GTUX da larghezza 12,0 pollici, per uso esterno, resistente, rivestito

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTUX, un'offerta di pannelli HMI per esterni eXtreme. Questi pannelli HMI per esterni eXtreme sono una gamma ad alte prestazioni di HMI ideali per ambienti esterni. È dotato di uno schermo resistivo analogico single-touch LCD da 12,1" con risoluzione 1280 x 800 pixel. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme parziale. Può funzionare in un campo di temperatura compreso tra -30°C e 70°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 37W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 308 mm (larghezza) x 230 mm (altezza) x 68 mm (profondità) e pesa 3,2 kg. È compatibile con il modello HMIG3X Box. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX fornisce una visualizzazione e un controllo potenti in ambienti estremi, totalmente integrati nel software EcoStruxure Machine Expert.

altezza frontale

230.5 mm

temperatura d’esercizio

-30 °C

tensione di alimentazione per DC

12 V

numero di pixel verticali

800

esecuzione del display

LCD

numero di colori del display

262144

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diagonale schermo

12 pollice

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di pixel orizzontali

1280

larghezza frontale

308.5 mm

profondità di incasso

68 mm

con display a colori

Serie

Harmony_GTUX

Produttore

Display Harmony GTUX eXtreme 12" outdoor