Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2583647
Cod. Produttore
2583647
Cod. EAN
0095969344852

Informazioni di prodotto

Fluke 117 Multimetro TRMS, 600V, 10A AC/DC, 6000pt, retroilluminazione, LoZ
Multimetro per elettricisti Fluke 117 e kit di cacciaviti isolati 1000V Il multimetro fornisce misure Min/Max/Media, rilevando frequenza e capacitanza. Permette di rilevare la tensione senza contatto, selezionare automaticamente la tensione AC/DC e ridurre le misure imprecise dovute a tensioni parassite con la funzione LoZ.

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

1000 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

grado di protezione (IP)

IP42

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

50 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

117 MULTIMETRO TRMS, 600V, 10A AC/D