Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2583601
Cod. Produttore
2583601
Cod. EAN
0095969344838

Informazioni di prodotto

Fluke 116 Multimetro TRMS, 600V, 600µA AC/DC, 6000pt, retroilluminazione, temperatura
Il multimetro fluke 116 offre le funzioni richieste dai professionisti per eseguire il troubleshoot e la riparazione dei sistemi HVAC ( riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) ed effettua misurazioni di temperatura e microamp per aiutare a risolvere rapidamente i problemi con le apparecchiature HVAC e i sensori di fiamma. E' dotato di sonda di temperatura per DMM integrata Fluke 80BK-A. La funzione microamp permette di misurare i sensori di fiamma a partire da 0,1 microamp. La funzione AutoV/LoZ previene le letture scorrette dovute a tensione fantasma. Misura resistenza, continuità, frequenza e capacità elettrica e fornisce le letture minime/massime/medie complete di tempo trascorso, per registrare le fluttuazioni di segnale.

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

0.0006 A

max. intervallo di misura della corrente DC

0.0006 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

grado di protezione (IP)

IP42

con misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

400 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

50 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

116 MULTIMETRO TRMS, 600V, 600 A AC