Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDAI5230K
Cod. Produttore
STBDAI5230K
Cod. EAN
3595863989427

Informazioni di prodotto

Kit ingresso digitale standard - Advantys STB - 115 V CA - 2 I

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit ingresso digitale standard - Advantys STB - 115 V CA - 2 I

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo CAN

supporta protocollo MODBUS

tensione ammessa nell’ingresso

-3 V

supporta protocollo INTERBUS

larghezza

125 mm

profondità

65.1 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di ingressi digitali

2

componenti del sistema

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

supporta protocollo DeviceNet

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.925 ms

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

115 V

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

supporta protocollo PROFIBUS

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

corrente d’entrata per segnale 1

2.5 mA

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

115 V

altezza

18.4 mm

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit ingresso digitale STB 115VCA 2I