Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDAO8210K
Cod. Produttore
STBDAO8210K
Cod. EAN
3595863988925

Informazioni di prodotto

Kit uscita digitale standard - Advantys STB - 115...230 V CA - 2 O

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit uscita digitale standard - Advantys STB - 115...230 V CA - 2 O

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo CAN

supporta protocollo MODBUS

tensione ammessa nell’ingresso

-3 V

supporta protocollo INTERBUS

larghezza

125 mm

profondità

65.1 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC

tipo di tensione di alimentazione

AC

componenti del sistema

tipo di tensione d’uscita

AC

supporta protocollo DeviceNet

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.925 ms

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

115 V

numero di uscite digitali

2

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

supporta protocollo PROFIBUS

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

corrente d’entrata per segnale 1

2.5 mA

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

115 V

altezza

18.4 mm

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit uscita digitale STB 115-230VCA 2O