Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2583552
Cod. Produttore
2583552
Cod. EAN
0095969344791

Informazioni di prodotto

Fluke 114 Multimetro TRMS, 600V, AC/DC, 6000pt, retroilluminazione
Fluke 114 Multimetro per impianti elettrici, CAT III 600 V AC/DC ideale per la ricerca dei guasti elettrici e per le semplici prove “passa/non passa” durante i collaudi elettrici in strutture residenziali/commerciali • Misurazione di continuità e resistenza • Funzioni Min/Max/Media per registrare le fluttuazioni dei segnali • Display 6.000 punti e

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della resistenza

40 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

grado di protezione (IP)

IP42

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

114 MULTIMETRO TRMS, 600V, AC/DC, 6