Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04256
Cod. Produttore
04256
Cod. EAN
3303430042563

Informazioni di prodotto

10 supporti regolabili per canaline H

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri la versatilità dei 10 supporti regolabili per canaline, progettati per garantire un'installazione sicura e flessibile. Realizzati in plastica di alta qualità, questi supporti sono ideali per l'uso in ambienti elettrici, permettendo una gestione efficiente dei cavi e una migliore organizzazione degli impianti. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e moderno, adattandosi perfettamente a qualsiasi contesto. Grazie alla loro struttura robusta, questi supporti offrono una stabilità eccezionale, rendendo il montaggio semplice e veloce. Sia che tu stia lavorando su un progetto residenziale o commerciale, questi supporti rappresentano la scelta ideale per ottimizzare gli spazi e garantire un'installazione duratura. Con la loro capacità di adattarsi a diverse esigenze di montaggio, sono un accessorio indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

80 mm

materiale

plastica

Serie

Prisma

Produttore

10 supporti regolabili Schneider per canaline H