Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04234
Cod. Produttore
04234
Cod. EAN
3303430042341

Informazioni di prodotto

10 Passacavi per telaio frontale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

profondità

15 mm

larghezza

27 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

17 mm

materiale

plastica

Produttore

10 PASSA CAVI PER TELAIO FRONTALE