Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYGCA46
Cod. Produttore
NSYGCA46
Cod. EAN
3606480173721

Informazioni di prodotto

10 anelli passacavi 40x60

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi da installare sui montanti da 19 pollici o su tutte le traverse di supporto dei cavi o sul retro dei ripiani da 19 pollici. Le dimensioni della guida sono 40 mm x 60 mm.

larghezza

60 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

40 mm

materiale

plastica

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

10 anelli passacavi 40x60