Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSVN122
Cod. Produttore
SVN122
Cod. EAN
3250615721624

Informazioni di prodotto

1 SEGNALATORE LUMINOSO ROSSO 1M

Documentazione tecnica

1 Segnalatore Luminoso 230 V Ac Led Rosso 1 M. Din

colore della calotta

rosso

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

corpo luminoso

LED

larghezza in unità di suddivisione

1

max. potenza della lampada

0.8 W

tensione di dimensionamento

230 V

profondità di incasso

62 mm

Produttore

1 SEGNALATORE LUMINOSO ROSSO 1M