Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSVN331
Cod. Produttore
SVN331
Cod. EAN
3250615721822

Informazioni di prodotto

1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 2NA 1M

Documentazione tecnica

1 Pulsante Non Luminoso A Impulso 16 A 250 V Ac 2 Na 1 M. Din

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore della calotta

non pertinente

colore del pulsante

grigio

tensione di commutazione

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

2

corrente di commutazione

16 A

profondità di incasso

66 mm

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 2