Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01033
Cod. Produttore
01033
Cod. EAN
3303430010333

Informazioni di prodotto

1 fianco Armadio Prisma G IP30 33 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG01033 è un fianco armadio progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale nel contesto elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una protezione duratura. La finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura. Con un grado di protezione IP30, questo fianco è adatto per l'installazione in ambienti dove è richiesta una protezione da corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm. La sua compatibilità come parete laterale lo rende versatile per diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in armadi elettrici. La struttura robusta e il design funzionale sono pensati per facilitare l'integrazione con altri componenti elettrici, garantendo un'installazione fluida e sicura.

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

33

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza

200 mm

profondità totale per installazione in armadio

180 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

1675 mm

Serie

Prisma

Produttore

1 FIANCO ARMADIO G IP30 33 MOD