La torretta a pavimento

Le torrette a pavimento sono apparecchi utili a creare prese elettriche per l’appunto a pavimento per ambienti interni come uffici, centri commerciali, musei e aeroporti ovvero ambienti che necessitano un numero maggiore di punti presa. 
Queste, proprio per la loro progettazione, rendono l’ambiente più sicuro. All’interno delle scatole e/o torrette si diramano i conduttori collegati alle prese e ai punti luce degli impianti elettrici. Questo consente di raccogliere in modo ordinato e sicuro le diverse utenze. 
Solitamente presentano un coperchio sigillato, garantendo quindi una protezione IP66 volta a proteggere l’apparecchio da acqua e umidità.

Scatole di derivazione

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Scatole e Torrette da Pavimento

Filtri

Disponibilità (215)
Serie (210)
materiale (155)
colore (153)
grado di protezione (IP) (125)
superficie (116)
resistenza agli urti (111)
senza alogeni (110)
qualità del materiale (110)
larghezza (109)
tipo di fissaggio (92)
altezza (87)
esecuzione (86)

215 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Scatole e Torrette da Pavimento
Cod. Rexel: BTI120023
Cod. Produttore: 120023
Cod. EAN: 8012199124766
Cod. Rexel: BTI150431
Cod. Produttore: 150431
Cod. EAN: 8012199688442
Cod. Rexel: BTI150432
Cod. Produttore: 150432
Cod. EAN: 8012199688459
Cod. Rexel: BTI150433
Cod. Produttore: 150433
Cod. EAN: 8012199688466
Cod. Rexel: BTI150434
Cod. Produttore: 150434
Cod. EAN: 8012199688473
Cod. Rexel: BTI150561S
Cod. Produttore: 150561S
Cod. EAN: 8012199208466
Cod. Rexel: BTI150563S
Cod. Produttore: 150563S
Cod. EAN: 8012199208480
Cod. Rexel: BTI150701
Cod. Produttore: 150701
Cod. EAN: 8012199779683
Cod. Rexel: BTI150702
Cod. Produttore: 150702
Cod. EAN: 8012199779690
Cod. Rexel: BTI150703
Cod. Produttore: 150703
Cod. EAN: 8012199779706
Cod. Rexel: BTI150704
Cod. Produttore: 150704
Cod. EAN: 8012199779713
Cod. Rexel: BTI150712
Cod. Produttore: 150712
Cod. EAN: 8012199779744
Cod. Rexel: BTI150713
Cod. Produttore: 150713
Cod. EAN: 8012199779751
Cod. Rexel: BOB02091
Cod. Produttore: B02091
Cod. EAN: 8015892020915
Cod. Rexel: BOB02092
Cod. Produttore: B02092
Cod. EAN: 8015892020922
Cod. Rexel: CASMT131CILS
Cod. Produttore: SMT131CILS
Cod. EAN: 8006588061336
Cod. Rexel: GWGW24601
Cod. Produttore: GW24601
Cod. EAN: 8011564759596
Cod. Rexel: GWGW24602
Cod. Produttore: GW24602
Cod. EAN: 8011564759602
Cod. Rexel: GWGW24611
Cod. Produttore: GW24611
Cod. EAN: 8011564759626
Cod. Rexel: GWGW24612
Cod. Produttore: GW24612
Cod. EAN: 8011564759633
Cod. Rexel: GWGW24621
Cod. Produttore: GW24621
Cod. EAN: 8011564759657
Cod. Rexel: GWGW24622
Cod. Produttore: GW24622
Cod. EAN: 8011564759664
Cod. Rexel: LE048875
Cod. Produttore: 048875
Cod. EAN: 3245060488758
Cod. Rexel: BTIW11119
Cod. Produttore: W11119
Cod. EAN: 8012199366104
Cod. Rexel: BTIW11119GR
Cod. Produttore: W11119GR
Cod. EAN: 8012199554174
1 2 3 ... 9 »

Tipologie di torrette a pavimento

Nel mercato sono presenti diverse tipologie di torrette a pavimento. Tra le più diffuse troviamo:

  • Torretta da incasso a pavimento: la torretta da incasso o meglio nota come scatola da incasso è per l’appunto la scatola utilizzata per le installazioni di torrette a scomparsa. Tipicamente sono in lamiera zincata e possono ospitare in base alla loro grandezza un diverso numero di moduli. 
  • Torretta elettrica a pavimento: questa permette l’installazione a pavimento di prese di corrente e prese dati. Queste sono alte tipicamente sui 20 cm e ospitano i frutti. 
  • Torretta pavimento a scomparsa: questa viene installate direttamente all’interno della pavimentazione. Il coperchio accessibile all’esterno e quindi sulla superficie del pavimento è solitamente totalmente reversibile e in grado di sopportare grandi carichi. Per questo tipo di soluzione può essere presente un coperchio con mattonella in grado di alloggiare una finitura del pavimento analoga a quella presente. Queste presentano infine una chiusura manuale e di sicurezza. 

Scopri le torrette a pavimento a catalogo

Nel nostro catalogo online trovi una vasta offerta di torrette a pavimento delle migliori marche: Vimar, Abb, Gewiss, Bticino, Hager Bocchiotti. Scopri le nostre proposte ad un prezzo vantaggioso.