I Prodotti del Momento BizLine
Non perdere i prodotti BizLine pensati per i professionisti!
Cassetta degli attrezzi in tessuto "La Costabelle" (cod. BIZ700229): resistente, compatta e pratica, ideale per organizzare e trasportare i tuoi strumenti con comodità.
Faretto LED multibatteria 50W – 5000 lm (cod. BIZ700229): potente e versatile, compatibile con batterie power bank da 18V, perfetto per illuminare ogni ambiente di lavoro.
Approfitta della promozione valida online fino a giugno!
Prodotti Bizline
I prodotti BizLine
BizLine rappresenta il marchio specializzato del gruppo Rexel che si concentra sull'offerta di utensili e materiali di consumo essenziali per gli installatori elettrici. Grazie alla sua vasta gamma di prodotti di alta qualità e affidabili, BizLine si è affermato come un punto di riferimento nel settore, offrendo soluzioni innovative e all'avanguardia per le esigenze degli installatori elettrici professionisti.
Uno dei punti di forza di BizLine è la sua vasta gamma di prodotti, che include tutto ciò di cui un installatore elettrico potrebbe aver bisogno per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente e sicuro. Tra i prodotti offerti da BizLine si possono trovare cavi elettrici di diversi tipi e dimensioni, prese, interruttori, canaline, morsetti, connettori, strumenti di misura, apparecchiature di protezione individuale e molto altro ancora.
Prodotti in evidenza
BIZLINE
Pinza per aggraffare gli inserti a impronta quadrata 0.08-16 mm²
Cod. BIZ790011
Aggiungi al carrello

Scoprite le nostre nuove spine e prese CEE
Scopri la nostra gamma di prese CEE, progettata per soddisfare le tue esigenze industriali e domestiche in termini di connessioni elettriche.
Le nostre soluzioni sono facili da usare e da installare, con modelli a cablaggio a vite o cablaggio a pressione e adattatori monoblocco CEE/domestici.
Scopri di più
Acquista per categoria
Scopri BizLine
BizLine è specializzata in materiale di consumo e attrezzature per elettricisti, idraulici, tecnici e specialisti di riscaldamento e di climatizzazione.
BizLine offre soluzioni complete che soddisfano sia i bisogni quotidiani dei professionisti, sia esigenze più specifiche, con prodotti innovativi e tecnologici, come la nuova linea d'illuminazione per cantieri di strumenti elettrici portatili.
Tutti gli articoli BizLine soddisfano i più alti standard di affidabilità e qualità.
BizLine collauda tutti i suoi prodotti nel proprio laboratorio interno certificato COFRAC: fascette stringicavo, morsetti, DPI, elementi di tenuta e impermeabilità grave.
In questo modo BizLine garantisce articoli assolutamente qualitativi e duraturi.
BizLine è quindi un partner fondamentale per tutti i tipi di professionisti, siano essi singoli o ditte e attività, a prescindere dal loro ambito di specializzazione tecnica.
Sustainable Selection
Proponiamo soluzioni in linea con gli obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile.
Il nostro impegno quotidiano è garantire la migliore qualità nel pieno rispetto dell'ambiente circostante.
Scopri le soluzioni che ti consentono un risparmio energetico e grazie agli esperti Rexel valuta le condizioni, i bonus e le agevolazioni fiscali.
Scopri di più