Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3030187
Cod. Produttore
3030187
Cod. EAN
4017918193829

Informazioni di prodotto

Ponticello a innesto

Documentazione tecnica

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 4, lunghezza: 23 mm, colore: rosso

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

24 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

5.2 mm

colore

rosso

Produttore

ZPV 1,5/2,5 (8/1) OG