Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
funzione di commutazione
interruttore
numero di poli
1
corrente di dimensionamento
40 A
tensione di dimensionamento
400 V
tensione nominale min.
230 V
resistenza a corto circuito (Icw)
3 kA
tipo di tensione
AC
colore della calotta
non pertinente
corpo luminoso
base della lampada
larghezza in unità di suddivisione
profondità di incasso
60 mm
grado di protezione (IP)
IP40
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te