Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD90151
Cod. Produttore
90151
Cod. EAN
8012823186528

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 3P S.60

Documentazione tecnica

Zoccolo per circuito stampato. Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Colore: Blu

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di montaggio

montaggio diretto

profondità

13.5 mm

larghezza

28 mm

numero di pin

11

altezza

28 mm

Produttore

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 3P S.