Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD90141
Cod. Produttore
90141
Cod. EAN
8012823186504

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.60

Documentazione tecnica

Zoccolo per circuito stampato. Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Colore: Blu

tipo di montaggio

montaggio diretto

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

profondità

13.5 mm

numero di pin

8

altezza

27 mm

larghezza

27 mm

Produttore

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.