Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD95P3SMA
Cod. Produttore
95P3SMA
Cod. EAN
8012823401041

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 1P S.40/41

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 2/8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a penetrazione

integrazione funzionale possibile

larghezza

15.8 mm

profondità

57.9 mm

numero di pin

5

altezza

95.5 mm

Produttore

ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 1P S.40/41