Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD95553SPA
Cod. Produttore
95553SPA
Cod. EAN
8012823303635

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.40/41/44

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori;ponticello plastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

integrazione funzionale possibile

numero di pin

8

profondità

70.2 mm

altezza

95.6 mm

larghezza

15.8 mm

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.4