Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD90833
Cod. Produttore
90833
Cod. EAN
8012823294384

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.60

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

profondità

23.5 mm

altezza

65 mm

larghezza

38 mm

numero di pin

11

Produttore

Zoccolo Con Morsetti A Bussola 3P S.60

€ 7,47 x 1 pz.
(pz.)