Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD93017060
Cod. Produttore
93017060
Cod. EAN
8012823123042

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di pin

5

profondità

72.1 mm

altezza

88.4 mm

larghezza

6.2 mm

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S