Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00519660
Cod. Produttore
00519660
Cod. EAN
4048962163940

Informazioni di prodotto

FTC-ZS ZINCANTE ISTANTANEO

Zincante istantaneo FTC-ZS
La riparazione e protezione a lungo termine di superfici metalliche, con effetto lucido



Vantaggi:
  • Non contiene CFC.
  • Aggiunge lucentezza alla superficie verniciata.
  • Eccellente per ritocchi sulle superfici galvanizzate.
  • Protegge le strutture metalliche dalla corrosione (protezione catodica).
  • Estremamente elastico, resiste allo sbucciamento e allo scolorimento.
  • Rapida essiccazione del film protettivo, ottima aderenza alle superfici metalliche, può essere verniciato; resistente al calore fino a 200°C (nel breve termine fino a 300°C).


Applicazioni:
  • Ringhiere e cancellate in metallo
  • Carpenterie metalliche
  • Guardrail
  • Accessori per tubazioni
  • Grondaie
  • Opere di saldatura
  • Riparazioni su cisterne e serbatoi metallici
  • Applicazioni fai-da-te


Funzionamento:
  • Sgrassare i metalli e rendere la loro superficie liscia.
  • Spruzzare uniformemente sull‘elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm.
  • Applicare a temperature comprese tra +16°C e +25°C.
  • Asciugatura polvere dopo 8 minuti circa. Maneggiabile dopo 20 ÷ 25 minuti. Asciugatura completa dopo 24 ore.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 24;
  • Contenuto bombola: 400;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962163940
  • Codice fischer: 519660

Produttore

Zincante istantaneo FTC-ZS 400 ml