Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2770642
Cod. Produttore
2770642
Cod. EAN
4017918068028

Informazioni di prodotto

Ponticello fisso

Documentazione tecnica

Ponticello fisso, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

10

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

avvitabile

dimensione modulare

5.2 mm

Produttore

ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 97-108

€ 4,55 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.