Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278436
Cod. Produttore
278436
Cod. EAN
4015082784362

Informazioni di prodotto

ZB12-1,6 RELE' TERMICO1,0-1,6A A MOT DIR

Documentazione tecnica

Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente ZB fino a 150 A, accessori: relè termico, Grandezza: ZB12, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio diretto, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,, DIULM7, DIULM9, DIULM12,, SDAINLM12,, SDAINLM16,, SDAINLM22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

intervallo di corrente regolabile

1 A 1.6 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

tipo di montaggio

applicazione diretta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

classe di intervento

CLASS 10

Serie

Moeller_series

Produttore

ZB12-1,6 REL TERMICO1,0-1,6A A MOT