Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di fasi
1
numero di poli
sezione
16 mm²
lunghezza
210 mm
numero di unità di suddivisione
esecuzione del collegamento elettrico
spina
isolato
tensione impulsiva nominale
9.5 kV
max. tensione d’esercizio nominale Ue
690 V
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te