Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di fasi
1
numero di poli
adatto per numero di apparecchi
56
misura di divisione
17.95 mm
sezione
16 mm²
lunghezza
1000 mm
numero di unità di suddivisione
corrente nominale permanente Iu
63 A
esecuzione del collegamento elettrico
spina
isolato
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
25 kA
max. tensione d’esercizio nominale Ue
415 V
adatto per apparecchi con conduttore N
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te