Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248406
Cod. Produttore
248406
Cod. EAN
4015082484064

Informazioni di prodotto

Z-MS-1,0/3 SALVAMOTORE 3POLI 0,63-1,00A

Documentazione tecnica

Z-MS-1,0/3 SALVAMOTORE 3POLI 0,63-1248406 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.63 A 1 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

10 A 13 A

protezione termica

tecnica di intervento

magnetico

tensione d’esercizio nominale

400 V 400 V

corrente nominale permanente Iu

1 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.25 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

altezza

75 mm

larghezza

54 mm

profondità

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Z-MS-1,0/3 SALVAMOTORE 3POLI 0,63-1