Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248405
Cod. Produttore
248405
Cod. EAN
4015082484057

Informazioni di prodotto

Z-MS-0,63/3 SALVAMOTORE 3POLI 0,40-0,63A

Documentazione tecnica

Interruttori per protezione motore, 0,4-0,63 A, 3p

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.4 A 0.63 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

4.9 A 6.6 A

protezione termica

tecnica di intervento

magnetico

tensione d’esercizio nominale

400 V 400 V

corrente nominale permanente Iu

0.63 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.18 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

altezza

75 mm

larghezza

54 mm

profondità

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Z-MS-0,63/3 SALVAMOTORE 3POLI 0,40-