Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107493
Cod. Produttore
107493
Cod. EAN
4015081072286

Informazioni di prodotto

Z-EL/WH24 1LED-BIANCO 24VAC

Documentazione tecnica

Indicatore luminoso singolo, tensione nominale d'impiego LED 24V AC/DC, LED color bianco, intensità luminosa 15mcd, dissipazione 2W/LED, frequenza di intermittenza tip.. 2 Hz, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

numero di segnalatori luminosi

1

colore della lente

bianco

esecuzione del portalampada

LED

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue

12 V 24 V

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

esecuzione della lente

piatto

diametro del foro

5 mm

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Z-EL/WH24 1LED-BIANCO 24VAC