Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
montaggio dell'apparecchio
universale
dispositivo supplementare
interruttore ausiliario
larghezza totale (TE)
0.5
numero di contatti di chiusura
1
numero di contatti di apertura
tensione di commutazione nominale
3 A
tensione di dimensionamento
230 V
tipo di tensione di comando
AC
adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)
2
adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale
4 A
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te