Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM114687
Cod. Produttore
114687
Cod. EAN
4015081140879

Informazioni di prodotto

XLST5F43 CHIUSURA F3A XEL 425L 300P

Documentazione tecnica

Piastra di copertura/di fondo, per LxP=400x300mm, IP55, per F3A

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

larghezza

425 mm

altezza

15 mm

profondità

300 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

300 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

con passaggio del cavo

Serie

None

Produttore

XVTL-MP/T/EF-4/3 CHIUSURA F3A XEL 4