Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174281
Cod. Produttore
174281
Cod. EAN
4015081707430

Informazioni di prodotto

XVTL-BP-F-65/20 TELAIO FUNZ. XEL 650L 2000H

Documentazione tecnica

XVTL-BP-F-65/20 TELAIO FUNZ. XEL 650L 2000H

larghezza

250 mm

altezza

1950 mm

profondità

120 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

possibilità di fissaggio a parete

allineabile

esecuzione EMC

resistenza agli urti

IK10

Serie

None

Produttore

XVTL-BP-F-65/20 TELAIO FUNZ. XEL 65