Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUMTAPCNL03M1
Cod. Produttore
XUMTAPCNL03M12
Cod. EAN
3389119073066

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUM - reflex - Sn 2 m - 12...24 Vcc - M12 - cavo 0,3 m

Documentazione tecnica

Il TEXUMTAPCNL03M1 è un sensore fotoelettrico miniaturizzato di alta qualità, progettato per applicazioni industriali. Con un design trasparente e compatto, questo sensore offre prestazioni affidabili in spazi ristretti. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, garantendo una risposta precisa e rapida. La costruzione robusta assicura durata e resistenza, mentre l'assenza di funzioni temporali o messaggi di pre-guasto lo semplifica ulteriormente. Un prodotto essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

11 mm

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

33 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

2000 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

XU MINIAT TRANSP PNP NONC M12 DEP