Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUMTANCNM8
Cod. Produttore
XUMTANCNM8
Cod. EAN
3389119061032

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUM - reflex - Sn 2 m - 12...24 Vcc - M8

Documentazione tecnica

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

11 mm

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

33 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

2000 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Produttore

XU MINIAT TRANSP NPN NONC CONN M8