Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM143416
Cod. Produttore
143416
Cod. EAN
4015081400805

Informazioni di prodotto

XLSR52085 PANNEL POST XEL 850L 2000H

Documentazione tecnica

XSWC20085 PANNEL POST XEL 850L 2000H, grigio

adatto come parete posteriore

dimensione modulare

12.5 mm

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

larghezza

757 mm

altezza

1907 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

Serie

None

Produttore

XSWC20085 PANNEL POST XEL 850L 2000