Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM132926
Cod. Produttore
132926
Cod. EAN
4015081298372

Informazioni di prodotto

XLB0403 BASE + TESTATA XEL 425L 300P

Documentazione tecnica

XLB0403 BASE + TESTATA XEL 425L 300132926 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

426 mm

altezza

120 mm

profondità

276 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

possibilità di fissaggio a parete

allineabile

esecuzione EMC

resistenza agli urti

IK10

Serie

None

Produttore

XSFB0403 BASE + TESTATA XEL 425L 30