Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS608B1PBM8
Cod. Produttore
XS608B1PBM8
Cod. EAN
3389119641494

Informazioni di prodotto

inductive sensor XS6 M8 - L58mm - stainless - Sn2.5mm - 12..48VDC - M8

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

61 mm

diametro del sensore

8 mm

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

2500 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

2.5 mm

Produttore

XS6 M8 SN 2.5MM PNP NC M8 12-24VDC