Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140036
Cod. Produttore
140036
Cod. EAN
7640130120563

Informazioni di prodotto

XNE-8DO-24VDC-0.5A-P

Documentazione tecnica

Il sistema XI/ON ECO integra il sistema di I/O XI/ON standard con moduli di I/O economici e compatti e gateway. I moduli ECO non necessitano di moduli base e sono perfettamente compatibili con il sistema XI/ON standard. Elevata densità di canale (fino a 16 DI/DO su 13 mm), morsetto a molla zPush-Inz, 8 o 16 canali per modulo. I gateway ECO utilizzano i sistemi bus CANopen Profibus-DP e Ethernet.

tensione di alimentazione per DC

18 V 30 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite digitali

8

tipo di tensione d’ingresso

DC

corrente d’uscita

0.5 A

tensione ammessa nell’uscita

0 V 29 V

tipo di tensione d’uscita

DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

numero di interfacce HW altre

1

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite/molla

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ms 0.3 ms

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

13 mm

altezza

129.5 mm

profondità

74.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Modulo XNE-8DO-24VDC-0.5A-P 8 uscite digitali