Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140085
Cod. Produttore
140085
Cod. EAN
7640130120938

Informazioni di prodotto

XN-P3S-SBB BASE PER BUS REFR. A VITE

Documentazione tecnica

Rack portaschede, Moduli base, rondella, XI/ON, Piani di collegamento: 3 piani di collegamento, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, per modulo su piastra, Modulo base per l'alimentazione di campo, Modulo base per l'alimentazione gateway (con XN-BR-24VDC-D), Grado di protezione: IP20, utilizzo con: XN-BR-24VDC-D, XN-PF-24VDC-D, XN-PF-120/230VAC-D, Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2

con alimentazione elettrica integrata

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione d’uscita

DC

componenti del sistema

numero di slot

1

con gruppi da innesto, moduli centrali

con gruppi da innesto, altri

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

117.6 mm

profondità

49.9 mm

Serie

None

Produttore

Base XN-P3S-SBB bus refr. a vite telaio montaggio