Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140144
Cod. Produttore
140144
Cod. EAN
7640130120105

Informazioni di prodotto

XN-2AI-I(0/4 20MA)

Documentazione tecnica

Grazie all'elevata modularità e all'ampia varietà di funzioni, il sistema di I/O XI/ON standard offre la soluzione I/O perfetta per qualsiasi applicazione. Moduli a innesto, rapida sostituzione dei moduli (Hot Swap), cablaggio su modulo base a vite o a molla, codifica meccanica dei moduli. I gateway standard utilizzano i sistemi bus CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet e Ethernet.

tensione di alimentazione per DC

20.4 V 28.8 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

ingresso, corrente

segnale d’ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

numero di ingressi analogici

2

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

numero di interfacce HW altre

1

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite/molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.6 mm

altezza

74 mm

profondità

55.4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Modulo XN-2AI-I(0/4 20MA) 2 ingressi analogici