Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF2525312
Cod. Produttore
XCSLF2525312
Cod. EAN
3606489413323

Informazioni di prodotto

int. sic. met. XCSLF - 2 NC + 2 NA - apert.lenta - 1 ingr.filett. M20 - 24 V

Documentazione tecnica

Il selettore di sicurezza con azionamento a chiave XCSLF per porte di protezione con blocco tramite solenoide ha una testa a torretta regolabile e un robusto corpo in Zamak sottile con rivestimento rosso. Ha inoltre 3 ingressi passacavo M20 che consentono un'installazione flessibile. Presenta contatti principali break-before-make (ad apertura lenta) con azionamento a chiave, 1 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi; gli stati di contatto vengono indicati quando la chiave è inserita. Presenta, inoltre, contatti ausiliari, 1 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi, azionati dal solenoide; gli stati di contatto vengono indicati quando il solenoide non è alimentato. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 500 000. Il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

24 V

lunghezza del sensore

51 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

3000 N

altezza del sensore

205 mm

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

numero di contatti di riposo

1

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

24 V

larghezza del sensore

44 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0.55 A

con indicatore di stato

Produttore

XCS SLIM METAL U 2NC 2NO M20 24V

€ 158,26 x 1 pz.
(pz.)