Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3737333
Cod. Produttore
XCSLF3737333
Cod. EAN
3606489413477

Informazioni di prodotto

int. sic. met. 4 NC + 2 NA - apert.lenta - 1 ingr.filett. 1/2" NPT - 120 V

Documentazione tecnica

Il TEXCSLF3737333 è un dispositivo XCS SLIM METAL progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una configurazione di 4NC e 2NO, offre prestazioni eccellenti per applicazioni di sicurezza. La presenza di un indicatore di stato consente un monitoraggio facile e immediato. Questo prodotto è realizzato in metallo, assicurando robustezza e durata nel tempo. Ideale per ambienti industriali, il TEXCSLF3737333 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e performanti.

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

120 V

lunghezza del sensore

51 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

20 N

altezza del sensore

205 mm

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

120 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

120 V

larghezza del sensore

44 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0.55 A

con indicatore di stato

Serie

Preventa__XCS

Produttore

XCS SLIM METAL 4NC 2NO 12NPT 110