Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3737612
Cod. Produttore
XCSLF3737612
Cod. EAN
3606489413590

Informazioni di prodotto

int. sic. met. XCSLF - 4 NC + 2 NA - apert.lenta - 1 ingr.filett. M20 - 24 V

Documentazione tecnica

Il TEXCSLF3737612 è un pulsante di sicurezza XCS 2NO 4NC, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni critiche. Questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato, che offre una chiara visibilità del funzionamento, e soddisfa le normative per funzioni di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il pulsante è ideale per ambienti industriali e garantisce una lunga durata. Con una tensione di 24V, rappresenta una soluzione perfetta per il controllo e la sicurezza nei sistemi elettrici.

grado di protezione (IP)

IP67K

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

24 V

lunghezza del sensore

51 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

20 N

altezza del sensore

205 mm

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

24 V

larghezza del sensore

44 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0.55 A

con indicatore di stato

Serie

Preventa__XCS

Produttore

XCS 2NO 4NC PULS M20 24V