Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048111
Cod. Produttore
048111
Cod. EAN
3414972451864

Informazioni di prodotto

WZ604O-BlizzardP Separatore orizz 600x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatore orizzontale 600 x 400 mm. Costruiti in lamiera zincata spessore 20/10um, per montaggio a profondità parziale usare i montanti articolo 04803...

forma costruttiva

pezzo unico

colore

naturale

materiale

acciaio

per suddivisione interna forma 2a

altezza

25 mm

larghezza

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

Produttore

WZ604O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 6