Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047606
Cod. Produttore
047606
Cod. EAN
3245060476069

Informazioni di prodotto

WZ1610F-BlizzardP Piastra Frontale 16x10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra ad inserimento frontale per armadio 1600x1000mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

altezza

1600 mm

larghezza

1000 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

WZ1610F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE